Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Proportionaalinen toimilaite, 35 N m vääntömomentti, 24 VAC | AD4HEW 41P470

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Suhteellinen toimilaite, 35 Nm vääntömomentti, 24 VAC

Varastossa
Tuote: AD4HEW Malli: M9104-GGA-2SRistiviite: 41P470
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
€222.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 F
Syvyys2-3 / 4 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus2"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus3.6 VA
Power Rating3.6 VA
Korvaa Honeywell MotorsML7161A2008
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)60
Vääntömomentti35 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24 AC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään ilmapeltien ja venttiilien sijoittamiseen LVI-järjestelmiin
    • Pitkäikäinen harjaton synkronimoottoritekniikka takaa jatkuvan käyttöajan kuormituksesta riippumatta
    • Yksinkertainen suora kytkentä mahdollistaa helpon asennuksen ja eliminoi vaimenninkytkennät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiTyyppiJänniteLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S -toimilaitteen 35 momentti | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€227.90
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 suhteellinen toimilaite, 70 tuuman lb vääntömomentti, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 ja 5070 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON-OHJAIMET M9108-GGC-2-toimilaitteen 70 momentti | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 ja 5070 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON-OHJAIMET M9109-GGA-5 Suhteellinen toimilaite 80 -momentti | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 suhteellinen toimilaite 80 Vääntömomentti | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproportionaalinen toimilaite, 140 tuumaa Lb vääntömomentti, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 ja 115140 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€475.66
JOHNSON-OHJAIMET M9116-GGC-2 -suhteellisen toimilaitteen 140 vääntömomentti | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "70 ja 115140 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€462.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Suhteellinen toimilaite, 35 Nm vääntömomentti, 24 VAC
€222.22 / yksikkö