Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C uimurikytkin | AH4VBF 35LZ11

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Float-kytkin

Varastossa
Tuote: AH4VBF Malli: F263MAP-V01CRistiviite: 35LZ11
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
€547.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, CE, C-Tick
Rungon materiaaliMuovi
Yhteys1 tuuman 11-1 / 2 NPT-kierteet
Kelluva Dia.1
Kellun pituus5-13 / 16 "
Kelluva materiaalipolykarbonaatti
Korkeus4"
HP @ 1 -vaihe - 115 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
Pituus4"
Max. Paine150
Kiinnitystelineen materiaalimessinki
KiinnikkeetAsennus tunnistettuun astiaan / suunta
ToimintaTarjoaa hallinnan, missä nestetasot nousevat ja laskevat
Varren pituus10.625
Varren materiaaliMessinki
Kytkimen tyyppiSPDT
Tyyppikellua
VA-luokitus720 VA @ 120 VAC
Jännite120V-230V
Leveys2.75 "
VaijerilankaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva materiaaliMax. PaineHinta
JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C uimurikytkin | AH4VBE 35LZ10 F263MAC-V01CKupari100€741.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C Float-kytkin
€547.46 / yksikkö