JOHNSON CONTROLS Kellukytkimet


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: UL, CE, C-Tick , Rungon materiaali: Muovi , Yhteys: 1 tuuman 11-1 / 2 NPT-kierteet , Float Halkaisija: 1 , Korkeus: 4" , HP @ 1 Phase - 230 V: 1 , Pituus: 4" , Operaatio: Tarjoaa hallinnan, missä nestetasot nousevat ja laskevat , Varren pituus: 10.625 , Varren materiaali: Messinki , Kytkimen tyyppi: SPDT , Tyyppi: kellua , VA luokitus: 720 VA @ 120 VAC , Jännite: 120V-230V , Leveys: 2.75 "
TyyliMalliKelluva materiaaliMax. PaineHinta (ei alv)
A
F263MAC-V01C
Kupari100€741.52
A
F263MAP-V01C
polykarbonaatti150€547.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?