Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C uimurikytkin | AH4VBE 35LZ10

JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C kellukytkin

Varastossa
Tuote: AH4VBE Malli: F263MAC-V01CRistiviite: 35LZ10
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
€741.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, CE, C-Tick
Rungon materiaaliMuovi
Yhteys1 tuuman 11-1 / 2 NPT-kierteet
Kelluva Dia.1
Kellun pituus5-13 / 16 "
Kelluva materiaaliKupari
Korkeus4"
HP @ 1 -vaihe - 115 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
Pituus4"
Max. Paine100
Kiinnitystelineen materiaalimessinki
KiinnikkeetAsennus tunnistettuun astiaan / suunta
ToimintaTarjoaa hallinnan, missä nestetasot nousevat ja laskevat
Varren pituus10.625
Varren materiaaliMessinki
Kytkimen tyyppiSPDT
Tyyppikellua
VA-luokitus720 VA @ 120 VAC
Jännite120V-230V
Leveys2.75 "
VaijerilankaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva materiaaliMax. PaineHinta
JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C uimurikytkin | AH4VBF 35LZ11 F263MAP-V01Cpolykarbonaatti150€547.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C kellukytkin
€741.52 / yksikkö