Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C -virtakytkin | AH4VBL 35LZ16

JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C-virtauskytkin

Varastossa
Tuote: AH4VBL Malli: F261MFH-V01CRistiviite: 35LZ16
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
€575.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Rungon materiaaliMuovi ruostumattomasta teräksestä valmistetulla melalla
NoudattaminenUL, CE, RCM-yhteensopiva
Yhteyden koko3/4 FNPT x 3/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus16A @ 120 VAC - täysi kuorma
Virtausnopeus0.6 - 17 gpm
Maks. Ympäristön lämpötila140
Maks. Flow GPM17
Maks. Nesteen lämpötila.250
Maks. HP1
Max. Paine290
Min. Ympäristön lämpötila-40
Min. Virtausnopeus0.6
Min. Nesteen lämpötila.-20
KytkentäkoteloNEMA 4
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiMatala virtaus
Jännite24V-230V
Kostutetut materiaalitVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiYhteyden kokoYhteystietojen luokitusJänniteVirtausnopeusMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. Nesteen lämpötila.Maks. HPHinta
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C -virtakytkin | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CMatala virtaus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - täysi kuorma24V-230V0.6 - 17 gpm1402501€374.26
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C -virtakytkin | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CMatala virtaus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - täysi kuorma24V-230V0.6 - 17 gpm1402501€372.20
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C -virtakytkin | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CMatala virtaus3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - täysi kuorma24V-230V0.6 - 17 gpm1402501€385.04
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C -virtakytkin | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CMatala virtaus1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - täysi kuorma24V-230V0.6 - 17 gpm1402501€520.20
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Virtauskytkin, tyyppi 3R kotelo, 1, 2, 3 ja 6 tuuman SS-päitsimet, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CVakiovirtaus1 MNPT16A @ 120 VAC - täysi kuorma24V-230V2.5 - 760 gpm140 Tutkinnot250 Tutkinnot1€349.62
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Virtauskytkin, NEMA 4 -kotelo, 1, 2, 3 ja 6 tuuman SS-päitsimet, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CVakiovirtaus1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 - 760 gpm140 astetta F250 astetta F1 hv€526.51
JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Virtauskytkin, NEMA 4 -kotelo, 1, 2, 3 ja 6 tuuman SS-päitsimet, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CVakiovirtaus1 MNPT16A @ 120 VAC - täysi kuorma24V-230V2.5 - 760 gpm1402501€444.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C-virtauskytkin
€575.12 / yksikkö