Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8230 Mopihanavipu 1/2 3 valettua metallia Kyllä | AD3LRG 40D653

MOEN 8230 Moppihana Vipu 1/2 3 Valettu metalli Kyllä

Varastossa
Tuote: AD3LRG Malli: 8230Ristiviite: 40D653

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin pesuallashana
NoudattaminenADA, BAA
Yhteys1/2 "IPS epäkeskeinen
Hana nokkaJäykkä, 3/4 "GHT
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 52000,52001
Nokan pituus4"
Venttiilin tyyppiKeraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.592
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8230 Moppihana Vipu 1/2 3 Valettu metalli Kyllä
€250.73 / yksikkö