Johnson Controls F261MAL-V01C virtauskytkin on suunniteltu seuraamaan nestevirtausta, mikä varmistaa järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Tätä kytkintä käytetään putkistoissa, pumpuissa ja jäähdytysjärjestelmissä havaitsemaan alhainen tai liiallinen virtaus, mikä estää laitteiden vaurioitumisen, ylikuumenemisen tai tehottomuuden.
Ominaisuudet:
- Johnson Controls F261MAL-V01C virtauskytkimen virtausnopeudet vaihtelevat välillä 2.5 - 760 GPM.
- Siinä on muovinen kotelo ruostumattomasta teräksestä valmistetun siiven avulla, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää kestävyyttä.
- Tämä F261MAL-V01C virtauskytkin on varustettu kahdella Viton-tiivisteellä vuotojen estämiseksi.
- Sitä voidaan käyttää nesteen lämpötiloissa -20 - 250 astetta F ja paineissa jopa 290 psi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän F261MAL-V01C virtauskytkimen liitäntäkoko?
V. F261MAL-V01C:ssä on 1 tuuman MNPT-liitäntäkoko.
K. Mitä huoltoa tämä F261MAL-V01C virtauskytkin vaatii?
V. Säännöllinen tarkastus, puhdistus ja testaus on suositeltavaa oikean toiminnan varmistamiseksi.
K. Voidaanko F261MAL-V01C virtauskytkintä käyttää eri jännitteillä?
V. Kyllä, sitä voidaan käyttää jännitteillä 4V - 120V.