Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS EM-3860-05-WF00 Sähköinen alimittari 10 ampeeria | AF9FBQ 29YK47

JOHNSON CONTROLS EM-3860-05-WF00 Sähköinen alimittari 10 ampeeria

Varastossa
Tuote: AF9FBQ Malli: EM-3860-05-WF00Ristiviite: 29YK47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,939.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen alamittari
tarkkuus+ / - 0.20%
Ampeeria10
Syvyys3.2 "
näyttöLED
KotelointiluokkaNEMA 12
Korkeus7.6 "
Hz60
Tulojännite90 / 400VAC, 100 / 370VDC
ToimenpiteetJännite, ampeerit, yliaallot ja raja, energialaskureiden V-kytkin
Mittarin alue20 - 416 V, 20 - 721 V
AsennusANSI
Käyttölämpötila alue-4 - 158 astetta F
Vaihe3
Leveys7.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9028300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystarkkuusAmpeeriaSyvyysKorkeusHzTulojänniteAsennusHinta
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AB00 Sähköalamittari 10 ampeerin pistorasia | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AC00 Sähköinen alamittari 10 ampeerin pistorasia | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 Sähköinen alamittari 10 ampeerin pistorasia | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DB00 Sähköalamittari 10 ampeerin pistorasia | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-kisko€2,656.89
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 Sähköinen alamittari 10 ampeerin pistorasia | AF9FAN 29YK19 EM-1460-00-DC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-kisko€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DD00 10-ampeerinen sähköalamittari | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-kisko€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-A000 Sähköinen alamittari 2 ampeerin pistorasia | AF9FAQ 29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / - 0.20%24.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI€4,465.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS EM-3860-05-WF00 Sähköinen alimittari 10 ampeeria
€5,939.23 / yksikkö