Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNS MANVILLE 533443 Eristetty takki Esikäpristetty 6 tuumaa Max | AF2ZKW 6ZKJ7

JOHNS MANVILLE 533443 Eristetty takki Esikäpristetty 6 tuumaa Max

Varastossa
Tuote: AF2ZKW Malli: 533443Ristiviite: 6ZKJ7
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
€34.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
VäriValkoinen
Sopii max. OD6"
Käytettäväksi päälläPutkien eristys, paljaat putket
Takin materiaaliPVC
Pituus48 "
Temp. alue-30 - 150F
Paksuus0.02

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNS MANVILLE 535299 Eristetty takki Esikäpristetty 2 tuumaa Max | AF2FYL 6TEH8 535299€20.53
JOHNS MANVILLE 535434 Eristetty takki Esikäpristetty 2-1/2 tuumaa Max | AF2FYM 6TEH9 535434€21.63
JOHNS MANVILLE 36690 eristetty takki Esikäpristetty 10.75in Max | AF2ZLB 6ZKK2 36690€47.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNS MANVILLE 533443 Eristetty takki Esikäpristetty 6 tuumaa Max
€34.03 / yksikkö