Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI CR-3/4-XBE-nokkaseuraaja vakiona Stud-kuusiokantahylsy sinetöity AA6FWH 13W749

SMITH BEARING CR-3/4-XBE-nokkaseurannan vakiopultti, kuusiokolo tiivistetty

Varastossa
Tuote: AA6FWH Malli: CR-3/4-XBERistiviite: 13W749

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus2140 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKuusiokolopää
Telan leveys0.5 "
Stud Dia.0.375 "
Nastan pituus0.875 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus0.375 "
Kierteen koko3 / 8-24
TyyppiNasta, epäkeskinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusLaakerimateriaaliLaakerityyppiStud Dia.Nastan pituusOppimateriaalithread PituusKierteen kokoHinta
SMITH-LAAKERI CR-1/2-XB-SS Nokka-akselin seuraajan vakiomallinen ruostumaton teräs | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Ruostumaton teräsNeularulla, sinetöity0.19 "0.625 "Ruostumaton teräs0.25 "10-32€200.03
SMITH-LAAKERI CR-5/8-XB-SS-nokka-akselin seuraaja vakiopultti sinetöity ruostumaton teräs | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Ruostumaton teräsNeularulla, sinetöity0.25 "0.75 "Ruostumaton teräs0.312 "1 / 4-28€195.37
SMITH-LAAKERI CR-3/4-XB-SS Nokka-akselin seuraajan vakiomallinen ruostumaton teräs | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Ruostumaton teräsNeularulla, sinetöity0.375 "0.875 "Ruostumaton teräs0.375 "3 / 8-24€208.65
SMITH-LAAKERI CR-7/8-XB-SS Nokka-akselin seuraajan vakiomallinen ruostumaton teräs | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Ruostumaton teräsNeularulla, sinetöity0.375 "0.875 "Ruostumaton teräs0.375 "3 / 8-24€199.82
SMITH-LAAKERI CR-1-XB-SS -nokka-akselin seuraaja vakiopultti sinetöity ruostumaton teräs | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Ruostumaton teräsNeularulla, sinetöity0.437 "1"Ruostumaton teräs0.5 "7 / 16-20€224.90
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 8-XB-SS Nokka-akselin seuraajan vakiomallinen ruostumaton teräs | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Ruostumaton teräsNeularulla, sinetöity0.437 "1"Ruostumaton teräs0.5 "7 / 16-20€264.15
SMITH-LAAKERI CR-1-1 / 4-XB-SS Nokka-akselin seuraajan vakiomallinen ruostumaton teräs | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Ruostumaton teräsNeularulla, sinetöity0.5 "1.25 "Ruostumaton teräs0.5 "1 / 2-20€291.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING CR-3/4-XBE-nokkaseurannan vakiopultti, kuusiokolo tiivistetty
€64.35 / yksikkö