Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNS MANVILLE 535434 Eristetty takki Esikäpristetty 2-1/2 tuumaa Max | AF2FYM 6TEH9

JOHNS MANVILLE 535434 Eristetty takki esikäpristetty 2-1/2 tuumaa Max

Varastossa
Tuote: AF2FYM Malli: 535434Ristiviite: 6TEH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
VäriValkoinen
Sopii max. OD2-1 / 2 "
Käytettäväksi päälläPutkien eristys, paljaat putket
Takin materiaaliPVC
Pituus48 "
Temp. alue-30 - 150F
Paksuus0.02

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNS MANVILLE 535299 Eristetty takki Esikäpristetty 2 tuumaa Max | AF2FYL 6TEH8 535299€20.53
JOHNS MANVILLE 533443 Eristetty takki Esikäpristetty 6 tuumaa Max | AF2ZKW 6ZKJ7 533443€34.03
JOHNS MANVILLE 36690 eristetty takki Esikäpristetty 10.75in Max | AF2ZLB 6ZKK2 36690€47.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNS MANVILLE 535434 Eristetty takki esikäpristetty 2-1/2 tuumaa Max
€21.63 / yksikkö