Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST TSI28 putken sisäosa 3/4 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WZP 16T769

JOHN GUEST TSI28-putkisisäke 3/4 tuuman Cts Pex White

Varastossa
Tuote: AA7WZP Malli: TSI28Ristiviite: 16T769

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken sisäosa
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
JOHN GUEST TSI20 putkikiinnike 1/2 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WZN 16T768 YTE 201 / 2 "€1.79
JOHN GUEST TSI36 Putken sisäosa 1 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WZQ 16T770 YTE 361"€4.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST TSI28-putkisisäke 3/4 tuuman Cts Pex White
€2.40 / yksikkö