Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 06114 Saniteettikaupan katutee 3 tuuman hana x navan pvc AC9JFR 3GUU3

MUELLER INDUSTRIES 06114 Saniteettitie 3 tuuman hana x napa Pvc

Varastossa
Tuote: AC9JFR Malli: 06114Ristiviite: 3GUU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettitie
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiHana x napa x napa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 06112 Saniteettikatu 1-1 / 2 tuuman Pvc AE6EQT 5REC1 06112Napa x Napa x Liitin1.5 "€12.31
MUELLER INDUSTRIES 06113 Saniteettitie 2-tuumainen tapi x napa x napa | AE6EQU 5REC2 06113Hana x napa x napa2"€12.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06114 Saniteettitie 3 tuuman hana x napa Pvc
€25.20 / yksikkö