Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PISV0412S Monikierrospysäytys 3/8 tuuman Pf x 3/8 tuuman Pf | AD3JEE 3ZLG9

JOHN GUEST PISV0412S monikierrospysäytin 3/8 tuuman Pf x 3/8 tuuman Pf

Varastossa
Tuote: AD3JEE Malli: PISV0412SRistiviite: 3ZLG9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikierroksen syöttöpysäytys
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
Vartalo tyyliSuoraan
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiTyönnä Fit
Max. Paine150 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiTyönnä Fit
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
JOHN GUEST PISV0412CS Monikierrospysäytys 3/8 tuuman Pf x 3/8 tuuman Pf | AD3JED 3ZLG8 PISV0412CS3 / 8 "3 / 8 "€28.30
JOHN GUEST PISV0416S Monikierrospysäytys 1/2 tuumaa Pf x 1/2 tuumaa Pf | AD3JEF 3ZLH1 PISV0416S1 / 2 "1 / 2 "€19.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PISV0412S monikierrospysäytin 3/8 tuuman Pf x 3/8 tuuman Pf
€28.06 / yksikkö