Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI4608S-10PK Pääty 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AD3JDY 3ZLG3

JOHN GUEST PI4608S-10PK pääty, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3JDY Malli: PI4608S-10PKRistiviite: 3ZLG3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta pysäytys
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine230 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PI4612S-10PK Pääty 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AD3JDZ 3ZLG4 PI4612S-10PK150 psi3 / 8 "10€52.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI4608S-10PK pääty, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus
€40.94 /pakkaus