Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI1216S-PK10 Laippa 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKY 1WTC3

JOHN GUEST PI1216S-PK10 laipio 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BKY Malli: PI1216S-PK10Ristiviite: 1WTC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PI1206S-PK10 laipio 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKU 1WTB8 PI1206S-PK10Harmaa3 / 16 "10€100.31
JOHN GUEST PI1208S-PK10 Laippa 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKV 1WTB9 PI1208S-PK10Harmaa1 / 4 "10€110.80
JOHN GUEST PM1208S-PK10 väliseinä 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKW 1WTC1 PM1208S-PK10Harmaa5 / 16 "10€140.83
JOHN GUEST PI1212S-PK10 laipio 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BKX 1WTC2 PI1212S-PK10Harmaa3 / 8 "10€148.18
JOHN GUEST CI1208W-PK10 väliseinä 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija valkoinen - 10 kpl pakkaus | AB4BMT 1WTH8 CI1208W-PK10Valkoinen1 / 4 "10€116.69
JOHN GUEST PP1212E Bulkhead Union, polypropeeni, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR6ADT 400L42 PP1212E--10€141.38
JOHN GUEST PP1208E Bulkhead Union, Polypropeeni, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR6ADU 400L41 PP1208E--10€98.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI1216S-PK10 laipio 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus
€218.65 /pakkaus