Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI-481222-S kyynärpää kiinteä - pakkaus 10 | AD8ADQ 4HN28

JOHN GUEST PI-481222-S Kiinteä kyynärpää – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8ADQ Malli: PI-481222-SRistiviite: 4HN28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST CI480821W-PK10 kiinteä 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl: n pakkaus | AB4BMZ 1WTJ5 CI480821W-PK10Valkoinen1 / 8 "1 / 4 "10€70.38
JOHN GUEST CI480822W-PK10 kiinteä 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl: n pakkaus | AB4BNA 1WTJ6 CI480822W-PK10Valkoinen1 / 4 "1 / 4 "10€70.68
JOHN GUEST CI480823W-PK10 kiinteä 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl pakkaus | AB4BNB 1WTJ7 CI480823W-PK10Valkoinen3 / 8 "1 / 4 "10€84.01
JOHN GUEST CI481222W-PK10 Kiinteä 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl: n pakkaus | AB4BNC 1WTJ8 CI481222W-PK10Valkoinen1 / 4 "3 / 8 "10€119.92
JOHN GUEST PI-480821-S kyynärpää kiinteä - pakkaus 10 | AD8ADM 4HN25 PI-480821-SHarmaa1 / 8 "1 / 4 "10€71.79
JOHN GUEST PI-480822-S kyynärpää kiinteä - pakkaus 10 | AD8ADN 4HN26 PI-480822-SHarmaa1 / 4 "1 / 4 "10€68.30
JOHN GUEST PI-480823-S kyynärpää kiinteä - pakkaus 10 | AD8ADP 4HN27 PI-480823-SHarmaa3 / 8 "1 / 4 "10€114.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI-481222-S Kiinteä kyynärpää – 10 kpl pakkaus
€101.80 /pakkaus