Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI-0312-S kyynärpääliitin - 10 kpl pakkaus | AD8ADG 4HN20

JOHN GUEST PI-0312-S kyynärpääliitin – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8ADG Malli: PI-0312-SRistiviite: 4HN20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PEI0320 Union kyynärpää 1/2 tuumaa Cts Pex valkoinen | AA7WYB 16T734 PEI0320PEXValkoinen160 psi200-astetta F1 / 2 "1€19.86
JOHN GUEST PEI0328 Union kyynärpää 3/4 tuumaa Cts Pex White | AA7WYC 16T735 PEI0328PEXValkoinen160 psi200-astetta F3 / 4 "1€25.91
JOHN GUEST PEI0336 Union Kyynärpää 1 Tuuman Cts Pex Valkoinen | AA7WYD 16T736 PEI0336PEXValkoinen160 psi200-astetta F1"1€41.08
JOHN GUEST PI0306S-PK10 Union kyynärpää 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BGT 1WRU1 PI0306S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaa150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€60.52
JOHN GUEST CI0308W-PK10 Union 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl: n pakkaus | AB4BMH 1WTG8 CI0308W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€74.00
JOHN GUEST CI0312W-PK10 Union 90 asteen kyynärpääasetaalikopolymeeri - 10 kpl: n pakkaus | AB4BMJ 1WTG9 CI0312W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinen150 psi-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€110.42
JOHN GUEST PP0308W-PK10 Union Kyynärpääputken ulkohalkaisija 1/4 tuumaa polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4BNR 1WTL3 PP0308W-PK10polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€68.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI-0312-S kyynärpääliitin – 10 kappaleen pakkaus
€102.94 /pakkaus