Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PEIBTC2034 Naaras kääntyvä kyynärpää 1/2 Cts x 1/2 Nps Pex | AA7WYY 16T754

JOHN GUEST PEIBTC2034 naaras kääntyvä kyynärpää 1/2 Cts x 1/2 Nps Pex

Varastossa
Tuote: AA7WYY Malli: PEIBTC2034Ristiviite: 16T754

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras kääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x FNPS
Max. Paine160 psi
Varsi OD1 / 2 "
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PEIBTC2034 naaras kääntyvä kyynärpää 1/2 Cts x 1/2 Nps Pex
€22.98 / yksikkö