Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PEI0436 -liitin 1 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WYG 16T739

JOHN GUEST PEI0436-liitin 1 tuuman Cts Pex White

Varastossa
Tuote: AA7WYG Malli: PEI0436Ristiviite: 16T739

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
JOHN GUEST PEI0420 -liitin 1/2 tuumaa Cts Pex valkoinen | AA7WYE 16T737 PEI04201 / 2 "€16.88
JOHN GUEST PEI0428 -liitin 3/4 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WYF 16T738 PEI04283 / 4 "€20.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PEI0436-liitin 1 tuuman Cts Pex White
€36.20 / yksikkö