Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST CI270808W-PK10 Barb Liitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija Wh - 10 kpl pakkaus | AB4BMY 1WTJ4

JOHN GUEST CI270808W-PK10 väkäsliitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija Wh - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BMY Malli: CI270808W-PK10Ristiviite: 1WTJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarb-sovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x Barb
Max. Paine150 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST CI270808W-PK10 väkäsliitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija Wh - 10 kpl pakkaus
€73.51 /pakkaus