Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST CI061208W-PK10 supistin, 3/8 x 1/4 tuuman putki asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BMR 1WTH7

JOHN GUEST CI061208W-PK10 supistin, 3/8 x 1/4 tuuman putki asetaali - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BMR Malli: CI061208W-PK10Ristiviite: 1WTH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Varsi OD3 / 8 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PaineVarsi ODTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PEI062820 Reduktori 3/4 x 1/2 tuuman putki Pex valkoinen | AA7WYH 16T740 PEI062820PEXValkoinenPutki160 psi-200-astetta F3 / 4 "x 1 / 2"1€12.18
JOHN GUEST PEI063628 Vähennys 1 x 3/4 tuuman putki Pex valkoinen | AA7WYJ 16T741 PEI063628PEXValkoinenPutki160 psi-200-astetta F1 "x 3/4"1€15.05
JOHN GUEST PI060605S-PK10 Reduktori 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHQ 1WRW4 PI060605S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi3 / 16 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€49.93
JOHN GUEST PI061006S-PK10 Reduktori 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi5 / 16 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€55.90
JOHN GUEST PI061206S-PK10 Reduktori 3/8 tuuman varren ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€71.86
JOHN GUEST PI061208S-PK10 Reduktori 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHU 1WRW7 PI061208S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€73.67
JOHN GUEST PI061610S-PK10 Reducer 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi1 / 2 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€75.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST CI061208W-PK10 supistin, 3/8 x 1/4 tuuman putki asetaali - 10 kpl pakkaus
€75.52 /pakkaus