Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI060605S-PK10 Reduktori 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHQ 1WRW4

JOHN GUEST PI060605S-PK10 supistin, 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BHQ Malli: PI060605S-PK10Ristiviite: 1WRW4
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
€49.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Varsi OD3 / 16 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PaineVarsi ODTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PEI062820 Reduktori 3/4 x 1/2 tuuman putki Pex valkoinen | AA7WYH 16T740 PEI062820PEXValkoinenPutki160 psi-200-astetta F3 / 4 "x 1 / 2"1€12.18
JOHN GUEST PEI063628 Vähennys 1 x 3/4 tuuman putki Pex valkoinen | AA7WYJ 16T741 PEI063628PEXValkoinenPutki160 psi-200-astetta F1 "x 3/4"1€15.05
JOHN GUEST PI061006S-PK10 Reduktori 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi5 / 16 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€55.90
JOHN GUEST PI061206S-PK10 Reduktori 3/8 tuuman varren ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€71.86
JOHN GUEST PI061208S-PK10 Reduktori 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHU 1WRW7 PI061208S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€73.67
JOHN GUEST PI061610S-PK10 Reducer 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi1 / 2 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€75.48
JOHN GUEST PI061612S-PK10 Supistaja 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHW 1WRW9 PI061612S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki150 psi1 / 2 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€122.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI060605S-PK10 supistin, 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus
€49.93 /pakkaus