Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST 5 / 16SCV-PK takaiskuventtiili Acetal 5/16 tuuman 0.3 Psi halkeama AC2EKL 2JFY9

JOHN GUEST 5/16SCV-PK takaiskuventtiili asetaali 5/16 tuuman 0.3 Psi halkeama

Varastossa
Tuote: AC2EKL Malli: 5/16SCV-PKRistiviite: 2JFY9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiTyönnä
Halkeilupaine0.3 psi
MateriaaliAsetaalihartsikopolymeeri
Maks. Lämpötila167-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JOHN GUEST 3 / 8SCV-PK takaiskuventtiili Acetal 3/8 tuuman 0.3 Psi halkeama AB4BMA 1WTG1 3 / 8SCV-PK3 / 8 "€28.18
JOHN GUEST 1 / 4SCV-PK takaiskuventtiili Acetal 1/4 tuumaa 0.3 Psi halkeama AC2EKK 2JFY8 1 / 4SCV-PK1 / 4 "€28.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST 5/16SCV-PK takaiskuventtiili asetaali 5/16 tuuman 0.3 Psi halkeama
€28.28 / yksikkö