Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST 1 / 4SCV-PK takaiskuventtiili Acetal 1/4 tuumaa 0.3 Psi halkeama AC2EKK 2JFY8

JOHN GUEST 1/4SCV-PK takaiskuventtiili asetaali 1/4 tuuman 0.3 Psi halkeama

Varastossa
Tuote: AC2EKK Malli: 1/4SCV-PKRistiviite: 2JFY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiTyönnä
Halkeilupaine0.3 psi
MateriaaliAsetaalihartsikopolymeeri
Maks. Lämpötila167-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JOHN GUEST 3 / 8SCV-PK takaiskuventtiili Acetal 3/8 tuuman 0.3 Psi halkeama AB4BMA 1WTG1 3 / 8SCV-PK3 / 8 "€25.44
JOHN GUEST 5 / 16SCV-PK takaiskuventtiili Acetal 5/16 tuuman 0.3 Psi halkeama AC2EKL 2JFY9 5 / 16SCV-PK5 / 16 "€26.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST 1/4SCV-PK takaiskuventtiili asetaali 1/4 tuuman 0.3 Psi halkeama
€25.76 / yksikkö