Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05073278001 Räikkäavain 18mm | AF8KFE 26VR37

WERA TOOLS 05073278001 Räikkäavain 18mm

Varastossa
Tuote: AF8KFE Malli: 05073278001Ristiviite: 26VR37

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Joustava pääEi
Pään koko18mm
MateriaaliKromimolybdeeni
Min. Valokaari4.5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä80
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus11.25 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko18mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliKäännettävä räikkä, yhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WERA TOOLS 05073268001 Räikkäavain 8mm | AF8KEV 26VR28 050732680017"8€38.69
WERA TOOLS 05073270001 Räikkäavain 10mm | AF8KEW 26VR29 050732700017.25 "10€39.83
WERA TOOLS 05073271001 Räikkäavain 11mm | AF8KEX 26VR30 050732710017.5 "11€40.36
WERA TOOLS 05073272001 Räikkäavain 12mm | AF8KEY 26VR31 050732720018"12 "€42.98
WERA TOOLS 05073273001 Räikkäavain 13mm | AF8KEZ 26VR32 050732730018.5 "13€43.96
WERA TOOLS 05073274001 Räikkäavain 14mm | AF8KFA 26VR33 050732740019"14mm€46.15
WERA TOOLS 05073275001 Räikkäavain 15mm | AF8KFB 26VR34 050732750019.5 "15mm€45.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05073278001 Räikkäavain 18mm
€53.63 / yksikkö