JOBOX PAC1596002 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEC

JOBOX PAC1596002 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GEC Malli: PAC1596002
€967.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
Pituus70.12 "
Kannen tyyliKeskikansi
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9.2 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Osta JOBOX PAC1596002 crossover-autolaatikko, joka on suunniteltu työkalujen ja laitteiden erinomaiseen turvallisuuteen. Siinä on leveät ylälaipat, jotka lisäävät lujuutta, ja täysleveä lukkokonsoli, joka vastustaa lastivaurioita.

Ominaisuudet:

  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen Gear-Lock-salpamekanismiin ensiluokkaisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tämä on integroitu kuljettajan puolella olevilla kannen lukoilla helpottamaan pääsyä, mutta se voidaan avata myös ajoneuvon molemmilta puolilta.
  • Siinä on itsestään nousevat kannet, joissa on kaksi kaasujousenostoa, jotka ohjaavat kannen liikettä ja auttavat nostamaan sekä pitämään kantta auki.
  • Se sisältää säilytysastiat molemmissa päissä pienten tavaroiden säilyttämistä varten ja 4-osastoisen säilytyslokeron mukautettua säilytystä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat kaasuiskut?

A. Kaasuiskut tai vaimennetut kaasujouset tukevat liikkuvia osia ja vaimentavat liiallisia iskuja suhteellisen liikkeen aikana.

K. Sisältääkö tuote työkaluja ja tarvikkeita?

A. JOBOX PAC1596002 crossover-kuorma-auton laatikko sisältää valmiiksi poratut kiinnitysraot ja laitteiston nopeaa asennusta varten.

K. Mikä on timanttipinnoitteen tarkoitus?

A. JOBOX crossover -kuorma-autojen laatikoissa on timanttipintainen alumiinisuojus, joka tarjoaa lujuutta ja jäykkyyttä ja on kevyt, mikä mahdollistaa helpon liikkumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PAC1596000 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQN 4NY53 Pac159600070.12 "20.88 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€878.30
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1597000 Crossover Truck Box, keskikansi, 60.12 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GED Pac159700060.12 "20.88 "11.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaKompakti€990.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1596002 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini
€967.03 / yksikkö