JOBOX PAC1597000 Crossover Truck Box, keskikansi, 60.12 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GED

JOBOX PAC1597000 Crossover Truck Box, keskikansi, 60.12 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GED Malli: PAC1597000
€990.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus11.25 "
Pituus60.12 "
Kannen tyyliKeskikansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiKompakti
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAC1597000 keskikannen crossover kuorma-auton laatikko tarjoaa ylivertaisen turvallisuuden raskaisiin työkaluihin ja laitteisiin. Siinä on RSL-rakennekansi ja kaksoispyörivä Gear-Lock-lukkojärjestelmä, joka kestää jopa 1000 lb:n ukivaltaa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on itsekohdistuva salpatappi, joka kääntyy sivulta toiselle, jotta se kytkeytyy Gear-Lock-järjestelmään ilman säätöjä.
  • Tässä laatikossa on päähän kiinnitetyt painikkeet helpon pääsyn helpottamiseksi.
  • Se on integroitu sisäänrakennetulla säilytyslokerolla ja 4-osastoisella liukuvalla alustalla pienten tavaroiden järjestämistä varten.
  • Siinä on 3-kerroksinen laminoitu RSL-rakennekansi, jonka sisäkerros jäykkää vaahtomuovieristystä tarjoaa erinomaisen lujuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Armor-Brite-jauhemaalin tarkoitus?

A. Crescent JOBOX PAC1597000 crossover-kuorma-auton laatikossa on Armor-Brite-jauhemaali, joka tarjoaa erinomaisen korroosion- ja naarmuuntumisenkestävyyden.

K. Mitä hyötyä kaksoiskiertolukkojärjestelmästä on?

V. Itsestään kohdistuvan kaksoiskiertolukkomekanismin avulla käyttäjä voi pitää kantta tiukasti säänkestävää tiivistettä vasten, mikä vastustaa jopa 1000 lb:n kiemurtelevaa voimaa ja estää kosteuden ja pölyn pääsyn sisään.

K. Mikä on ylälaippojen merkitys?

A. JOBOX crossover -laatikoissa on leveät ylälaipat, jotka tarjoavat lisävoimaa yksikölle ja kestävät lastivaurioita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PAC1596000 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQN 4NY53 Pac159600070.12 "20.88 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€878.30
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1596002 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEC Pac159600270.12 "20.88 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€967.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1597000 Crossover Truck Box, keskikansi, 60.12 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€990.65 / yksikkö