JOBOX PAC1596000 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQN 4NY53

JOBOX PAC1596000 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: AD9AQN Malli: PAC1596000Ristiviite: 4NY53
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€808.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Mitata16 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus70.12 "
Kannen tyyliKaksinkertainen kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9.2 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys20.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.76
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PAC1596000 crossover-kuorma-auton laatikkoa käytetään työkalujen ja laitteiden, kuten sähköporien, pihtien ja leikkureiden säilyttämiseen autojen kunnossapitoon, MRO- ja rakennussovelluksiin. Jobox tarjoaa kuorma-autojen laatikot joka voidaan asentaa kuorma-auton sängyn kiskoille.

Ominaisuudet:

  • Jobox PAC1596000 -säilytyslaatikon mukana tulee RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen vahvuus ja leveät ylälaatikon laipat kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on 4-osastoinen säilytyslokero järjestettyä säilytystä varten ja molemmilla puolilla säilytysastiat pienten tarvikkeiden säilyttämiseen.
  • Siinä on kuljettajan puolelta lukittava kansi, joka on noudettavissa molemmista päistä.
  • Siinä on Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukitsee ja sulkeutuu tyhmästi joka kerta.
  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle samalla kun ne lukittuvat Gear-Lock-salpaan maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lastivaurioita ja suojaa samalla lukitusmekanismia.
  • Siinä on Armor-Brite-jauhemaali korkeaa kulutuskestävyyttä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää tämän Jobox PAC1596000 kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastauksen aikana?

V. Tässä säilytyslaatikossa on itsestään nousevat kannet, joissa on kaksi kaasujousitoimintoa. Avattaessa se pysyy paikoillaan mahdollistaen hands free -latauksen/purkamisen turvallisesti.

K. Onko tämä Jobox PAC1596000 kuorma-auton laatikko vedenkestävä?

V. Kyllä, tässä crossover-kuorma-auton laatikossa on täyspitkä kansi jauhemaalatulla viimeistelyllä, jonka ansiosta laatikko kestää satunnaisia ​​vesiroiskeita.

K. Kuinka estää tämän Jobox PAC1596000 crossover kuorma-auton laatikko liukumasta?

A. Asennuksen aikana on varmistettava, että kuorma-auton laatikko sijoitetaan kuorma-auton ohjaamoa lähinnä oleville sängyn kiskoille. Laatikon leveät sivuvarret estävät kuorma-auton laatikkoa siirtymästä/liukumasta sijoituksen jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PAC1596002 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEC Pac159600270.12 "20.88 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€967.03
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1597000 Crossover Truck Box, keskikansi, 60.12 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GED Pac159700060.12 "20.88 "11.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaKompakti€990.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1596000 Crossover Truck Box, keskikansi, 70.12 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€808.36 / yksikkö