JOBOX PAC1587002 Crossover Truck Box, Compact, 60.125 x 20.875 x 11.25 Inch Size, Black, Aluminium | CM9GEU

JOBOX PAC1587002 Crossover Truck Box, kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GEU Malli: PAC1587002
€1,123.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus11.25 "
Pituus60.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti6.1 cu. ft.
TyyppiKompakti
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PAC1587002 crossover-kuorma-autolaatikko on suunniteltu työkalujen ja laitteiden, kuten pihtien, leikkureiden ja porien, säilytykseen autojen huoltoon, MRO- ja rakennussovelluksiin. Jobox kuorma-autojen laatikot kiinnitä kuorma-auton sängyn kiskoille.

Ominaisuudet:

  • Jobox PAC1587002 -säilytyslaatikossa on leveät ylälaatikon laipat, jotka takaavat korkean kestävyyden, ja RSL-laminoidut jäykät rakenteelliset kannen tuet lujuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on molemmilla puolilla säilytyslokerot tarvikkeiden säilyttämistä varten ja 4-osastoinen säilytyslokero järjestettyyn säilytykseen.
  • Siinä on kuljettajan puolelta lukittava kansi, joka on noudettavissa molemmista päistä.
  • Siinä on Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukitsee ja sulkeutuu idioottivarmasti joka kerta.
  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle samalla kun ne lukittuvat Gear-Lock-salpaan maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Sen mukana tulee täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lastivaurioita samalla kun se suojaa lukitusmekanismia.
  • Siinä on Armor-Brite-jauhemaali korkeaa kulutuskestävyyttä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää tämän Jobox PAC1587002 kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastauksen aikana?

V. Tässä crossover-laatikossa on itsestään nouseva kansi. Avattaessa se pysyy paikoillaan mahdollistaen hands free -latauksen/purkamisen turvallisesti.

K. Onko tämä Jobox PAC1587002 kuorma-auton laatikko vedenkestävä?

V. Kyllä, tässä kuorma-auton laatikossa on täyspitkä kansi jauhemaalatulla viimeistelyllä. Sen avulla laatikko kestää satunnaisia ​​vesiroiskeita

K. Kuinka estää tämän Jobox PAC1587002 crossover kuorma-auton laatikko liukumasta?

A. Asennuksen aikana on varmistettava, että kuorma-auton laatikko sijoitetaan kuorma-auton ohjaamoa lähinnä oleville sängyn kiskoille. Laatikon leveät sivuvarret estävät kuorma-auton laatikkoa siirtymästä/liukumasta sijoituksen jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQK 4NY50 Pac158000070.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.KirkasAlumiini€904.82
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQL 4NY51 Pac158500070.12 "21 "19.875 "Avain13 cu. ft.KirkasAlumiini€1,023.26
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQM 4NY52 Pac158700060.12 "20.88 "11.25 "Avain6.1 cu. ft.KirkasAlumiini€754.95
JOBOX PAC1580002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | AD9AQU 4NY58 Pac158000270.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.MustaAlumiini€955.25
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AE4AKU 5HE87 Pac158200070.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.KirkasAlumiini€1,075.20
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEP Pac158200270.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.MustaAlumiini€1,265.90
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEQ Pac158400073.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.KirkasAlumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1587002 Crossover Truck Box, kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, musta, alumiini
€1,123.25 / yksikkö