JOBOX PAC1357002 Crossover kuorma-autolaatikko, yksi kansi, 70 x 21 x 15.125 tuumaa, musta, alumiini | CM9GEN

JOBOX PAC1357002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70 x 21 x 15.125 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GEN Malli: PAC1357002
€1,123.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus15.125 "
Pituus70 "
Kannen tyyliYksi kansi
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9.1 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys21 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PAC1357002 crossover-kuorma-autolaatikko soveltuu suurten työkalujen ja raskaan kuorman säilyttämiseen. Siinä on itsestään nouseva kansimekanismi kätevää käyttöä varten ja raskaat kaasujouset kannen helppoon nostamiseen. Jobox 70 tuuman crossover-autolaatikko täysikokoinen ja matalaprofiilinen malli on saatavana myös kirkkaana alumiinivaihtoehtona.

Ominaisuudet:

  • Siinä on GearLock-lukitusjärjestelmä ja jäykkä RSL-rakennekansi, jotka kestävät jopa 1000 lb:n utkimisvoiman.
  • Tässä laitteessa on päähän asennetut painikelukot, joiden avulla laatikko voidaan lukita / avata molemmilta puolilta.
  • Se on integroitu kolmipistelukitusjärjestelmällä, joka luo tiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vääntymiskestävyyden, ja teräksinen lukkokansi, joka suojaa lukkojärjestelmää pölyltä ja kosteudelta.
  • Tässä yksikössä on laminoitu 3-kerroksinen jäykkä rakennekansi, joka tarjoaa erinomaisen lujuuden, turvallisuuden ja kestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on painonappilukkojen tarkoitus?

V. Painikelukot ovat mekaanisia lukkoja, jotka tarjoavat kätevän avaimettoman kulunvalvonnan varkaussuojaksi.

K. Mitä mustajauheviimeistelyä käytetään?

A. JOBOX PAC1357002 musta jauheviimeistely paistetaan korkeammissa lämpötiloissa, jotta saadaan sileä kova pinnoite ja se tarjoaa erinomaisen korroosion- ja naarmuuntumisenkestävyyden.

K. Sisältääkö tämä laite laitteistoa?

V. Kyllä, malli PAC1357002 sisältää tukijalat vakautta varten, asennussarjan ja laitteiston nopeaa asennusta varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1357000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70 x 21 x 15.125 tuuman koko, kirkas, alumiini | AC3RYP 2VUY4 Pac135700070 "21 "15.125 "Avain9.1 cu. ft.KirkasAlumiini€822.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1357002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70 x 21 x 15.125 tuuman koko, musta, alumiini
€1,123.25 / yksikkö