JOBOX PAC1357000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70 x 21 x 15.125 tuuman koko, kirkas, alumiini | AC3RYP 2VUY4

JOBOX PAC1357000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70 x 21 x 15.125 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: AC3RYP Malli: PAC1357000Ristiviite: 2VUY4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€773.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus15.125 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus70 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9.1 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)43.5
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)50.48
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAC1357000 crossover-kuorma-autolaatikko tarjoaa ylivertaisen turvallisuuden työkaluille ja laitteille. Siinä on Gear-Lock-lukitusjärjestelmä, jäykkä RSL-rakennekansi ja erittäin luja runko, joka kestää jopa 1000 lb:n vääntelyvoiman sisäsisällön vaurioitumisen estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksi kansi, joka mahdollistaa pääsyn laatikon sisäpuolelle ja johon mahtuu helposti suuret ja pitkät esineet.
  • Tässä laitteessa on itsesuuntautuvat lukitustapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen paikalleen.
  • Sen molemmissa päissä on sisäänrakennetut säilytyslokerot pienempien tavaroiden säilyttämistä varten ja 4-lokeroinen liukuva lokero, joka lisää säilytystä joustavasti.
  • Tässä yksikössä on lisäksi painikelukot, jotka helpottavat pääsyä, ja itsestään nouseva kansi kätevää käyttöä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on timanttipintaisten alumiinirunkojen tarkoitus?

A. JOBOX crossover -kuorma-autojen laatikoissa on timanttipintainen alumiinirunko, joka tarjoaa lujuutta ja jäykkyyttä ja on kevyttä helpottaakseen liikkumista. Se tarjoaa myös suojaa ja pitoa vaativissa sovelluksissa.

K. Mikä on kaasujousisuojusten tarkoitus?

V. Kaasujousisuojat auttavat nostamaan ja ohjaamaan kantta turvallisesti ja estävät kaasujousien vaurioitumisen vaihteistolaatikon kuormien takia.

K. Kuinka tämä crossover-autolaatikko asennetaan?

A.

  • Yksikkö sisältää kaksi vaahtomuoviteippisarjaa, jotka estävät trukin naarmuuntumisen asennuksen aikana.
  • Irrota tausta ja aseta sitten vaahtomuovitiivisteet työkalulaatikon takaosaan molemmille puolille lisätäksesi tarpeeksi pehmustetta naarmuuntumiskestävyyttä varten.
  • Aseta työkalulaatikko nyt kuorma-auton lavan taakse varmistaen, että kannen ja ikkunan väliin jää riittävästi tilaa.
  • Laitteen mukana tulee vakio J-pultit työkalulaatikon nopeaa kiinnitystä varten.
  • Varmista, että yksikkö on keskellä, ja merkitse sitten J-pulttien kiinnitysreikien paikat lähellä kuorma-auton alustan reunaa ja työkalulaatikon sisään.
  • Poraa nyt reiät 3/8-poranterällä ja kiinnitä yksikkö J-pulttien litteillä aluslevyillä ja kuusiomuttereilla käyttämällä 9/16-avainta tai räikkää.
  • Työkalulaatikko on nyt valmis säilyttämään kymmeniä työkaluja ja laitteita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1357002 Crossover kuorma-autolaatikko, yksi kansi, 70 x 21 x 15.125 tuumaa, musta, alumiini | CM9GEN Pac135700270 "21 "15.125 "Avain9.1 cu. ft.MustaAlumiini€1,123.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1357000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70 x 21 x 15.125 tuuman koko, kirkas, alumiini
€773.69 / yksikkö