JOBOX 808000 kuorma-autolaatikko, kannettava, 36.75 x 17.25 x 15.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCB

JOBOX 808000 kuorma-auton laatikko, kannettava, 36.75 x 17.25 x 15.5 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GCB Malli: 808000
€705.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus15.5 "
Pituus36.75 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys17.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 808000 kannettava kuorma-autoarkku on suunniteltu työkalujen ja laitteiden järjestämiseen. Siinä on kartiomainen alempi etuseinä, joka on yhteensopiva useimpien sänkyjen vuorausten kanssa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on upotettu sarana, jotta kansi avautuu kokonaan, kun työkalulaatikko on sängyn seinää vasten.
  • Siinä on säänkestävä kotelo, jossa on tiiviit ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden pääsyn sisään.
  • Siinä on alumiinirakenne, vahvistettu kansi maksimaalisen lujuuden takaamiseksi ja kaasujousikannen nosto, joka helpottaa sisäistä sisältöä.
  • Siinä on timanttipinnoitettu yläosa maksimaalisen pidon saavuttamiseksi ja kevyt runko kannettavuutta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on alumiinisten iskujen käyttö?

V. Tämä kannettava kuorma-auton arkku on varustettu alumiinisilla vastakkeilla, jotka säätyvät pysty- ja vaakasuunnassa pitämään kannen tiukasti lukittuna.

K. Mikä on kirkkaan pinnoitteen tarkoitus?

V. Kirkaslakka on tavallinen kerros kirkasta hartsia (sillä ei ole väriä tuottavia pigmenttejä), joka levitetään kuorma-auton rintaan sileän ja houkuttelevan ilmeen saamiseksi. Takki antaa sitkeyttä ja suojaa hapettumista vastaan.

K. Kuinka kuljettaa kuorma-autoa paikasta toiseen?

A. JOBOX 808000 kannettavassa kuorma-autossa on leveät nostokahvat sivuilla, jotka tarjoavat mukavan otteen raskaiden kuormien kantamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 896260 Kuorma-auto, täysikokoinen, 59.5 x 18.75 x 17.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCC 89626059.5 "18.75 "17.88 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€819.84
Tarjouspyyntö
JOBOX 896262 Kuorma-auto, täysikokoinen, 59.5 x 18.75 x 17.875 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCD 89626259.5 "18.75 "17.88 "AlumiiniMustaJauhemaali€958.90
Tarjouspyyntö
JOBOX 899260 Kuorma-auton rintakehä, kompakti, 46.5 x 18.75 x 16.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCE 89926046.5 "18.75 "16.5 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€819.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 808000 kuorma-auton laatikko, kannettava, 36.75 x 17.25 x 15.5 tuuman koko, kirkas, alumiini
€705.29 / yksikkö