JOBOX 896260 Kuorma-auto, täysikokoinen, 59.5 x 18.75 x 17.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCC

JOBOX 896260 Kuorma-auton arkku, täysikokoinen, 59.5 x 18.75 x 17.875 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GCC Malli: 896260
€819.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus17.88 "
Pituus59.5 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys18.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 896260 täysikokoinen alumiininen kuorma-auton arkku sopii työkalujen ja laitteiden säilytykseen ja järjestämiseen työmailla. Niissä on kevyt alumiinirakenne, joka on helppo kuljettaa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on upotettu sarana, joka avaa kannen kokonaan lastauksen/purkauksen aikana, ja siinä on säädettävät lyönnit maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • 58 tuumaa pitkässä kuorma-auton rinnassa on timanttipinnoitettu viimeistely, joka tarjoaa erinomaisen pidon, ja leveät nostomelojen kahvat mukavan otteen takaamiseksi.
  • Se on integroitu kaasujousikannennostimiin, jotta sisäinen sisältö on helppo päästä käsiksi, ja siinä on kapeneva pohja, joka sopii tiukasti kaikentyyppisten sänkyjen vuorausten kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tätä tuotetta käyttää ulkona?

V. Kyllä, JOBOX 896260:ssa on täysin säänkestävät ulkopinnat ja tiiviit siipikahvat, jotka suojaavat sisältöä kosteudelta ja pölyltä.

K. Mikä on jalkojen tukemisen tarkoitus?

A. Tukijalat mahdollistavat maksimaalisen vakauden ja estävät kolhut kuorma-auton laatikkoon, kun kuormataan painavilla työkaluilla tai laitteilla.

K. Mikä on täyskannen pehmusteen tarkoitus?

A. JOBOXin täysikokoisessa teräsarkussa on täyskannen tuki, joka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden ja voiman.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 808000 kuorma-autolaatikko, kannettava, 36.75 x 17.25 x 15.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCB 80800036.75 "17.25 "15.5 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€705.29
Tarjouspyyntö
JOBOX 896262 Kuorma-auto, täysikokoinen, 59.5 x 18.75 x 17.875 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCD 89626259.5 "18.75 "17.88 "AlumiiniMustaJauhemaali€958.90
Tarjouspyyntö
JOBOX 899260 Kuorma-auton rintakehä, kompakti, 46.5 x 18.75 x 16.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCE 89926046.5 "18.75 "16.5 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€819.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 896260 Kuorma-auton arkku, täysikokoinen, 59.5 x 18.75 x 17.875 tuuman koko, kirkas, alumiini
€819.84 / yksikkö