JOBOX 577002 Topside kuorma-autolaatikko, 72 x 15 x 17 tuuman koko, musta, teräs | CM9GJL

JOBOX 577002 Kuorma-auton yläpuoli, 72 x 15 x 17 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GJL Malli: 577002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPside Truck -laatikkoon
VäriMusta
Korkeus17 "
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys15 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent JOBOX 577002 DELTA-PRO yläpuolella olevaa kuorma-auton laatikkoa käytetään pitkien ja tilaa vievien työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen, mikä tarjoaa erinomaisen turvallisuuden ja helpon pääsyn sisäisiin työkaluihin ja sisältöön.

Ominaisuudet:

  • 577002 Crescent 72 tuumaa pitkä yläreunan kuorma-auton laatikko on konfiguroitu vahvistetuilla sadevesikouruovilla, jotka on tiivistetty yläreunan aukon ympäriltä suojaamaan kosteudelta tai vuodoilta.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut pyörivät T-kahvat oven kiristämiseksi tiivistettä vasten.
  • Tässä DELTA-PRO-mallissa on autojen polttimo, joka sulkee oven 360 astetta.
  • Pikairrotettavat, päällystetyt lentokoneiden kaapelit mahdollistavat ovien avautumisen 180 astetta parantaen saavutettavuutta.
  • Se sisältää kiinnityssarjoja, tukijalat laitteistoineen ja kulmassa olevan yksiosaisen tuen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä kuorma-auton laatikko pitää sisällön turvassa?

V. Tässä tuotteessa on 3-pistelukkojärjestelmä ja täyspitkä pianosarana turvallisuuden parantamiseksi.

K. Onko 577002 kuorma-auton yläpuolinen laatikko säädettävissä?

V. Kyllä, tässä Crescent 577002 -kuorma-auton laatikossa on teräksiset tukijalat, jotka on esiporattu korkeuden säätöä varten.

K. Mitä materiaaleja tämän kuorma-auton laatikon valmistuksessa on käytetty?

V. Tässä laitteessa on vahvat saranat, teräsrunko ja Armor-Brite-jauhemaali, jotka takaavat poikkeuksellisen rakenteellisen jäykkyyden ja ruosteenkestävyyden.

K. Mikä on kulmikas yksiosainen tuki?

V. Kulmassa oleva yksiosainen tuki on suunniteltu tarjoamaan jäykkä tuki kuorma-auton laatikolle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 579000 Topside Truck Box, 96 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9LXG 4TKF9 57900096 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali€1,348.21
Tarjouspyyntö
JOBOX 577000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9LXH 4TKG1 57700072 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali€1,298.01
Tarjouspyyntö
JOBOX 575000 Topside Truck Box, 44 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJJ 57500044 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 576000 Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJK 57600065 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 578000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJM 57800088 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali€1,562.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 577002 Kuorma-auton yläpuoli, 72 x 15 x 17 tuumaa, musta, teräs