JOBOX 578000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJM

JOBOX 578000 Kuorma-auton yläpuoli, 88 x 15 x 17 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJM Malli: 578000
€1,562.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPside Truck -laatikkoon
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus17 "
Pituus88 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys15 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent JOBOX 578000 DELTA-PRO yläpuolinen kuorma-auton laatikko varmistaa erinomaisen turvallisuuden ja helpon pääsyn sisällä säilytettyihin työkaluihin ja sisältöön. Se on suunniteltu pitkien ja tilaa vievien työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Crescent DELTA-PRO yläreunan kuorma-auton laatikossa (578000) on ruostumattomasta teräksestä valmistetut pyörivät T-kahvat oven kiristämiseksi tiivistettä vasten.
  • Siinä on autojen polttimo, joka sulkee oven 360 astetta.
  • Tässä laitteessa on vahvat saranat, teräsrunko ja kova Armor-Brite-jauhemaali, jotka takaavat poikkeuksellisen rakenteellisen jäykkyyden ja ruosteenkestävyyden.
  • Pikairrotettavat, päällystetyt lentokoneiden kaapelit mahdollistavat ovien avautumisen 180 astetta parantaen saavutettavuutta.
  • Se sisältää asennussarjoja nopeaa asennusta varten, tukijalat laitteistoineen ja kulmassa olevan yksiosaisen tuen, joka tarjoaa jäykän tuen.
  • Tämä malli on varustettu vahvistetuilla sadevesikouruovilla, jotka on tiivistetty yläpuolen aukon ympäriltä suojaamaan kosteudelta tai vuotoilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä kuorma-auton laatikko pitää sisällön turvassa?

V. Tässä tuotteessa on 3-pistelukkojärjestelmä ja täyspitkä pianosarana turvallisuuden parantamiseksi.

K. Onko 578000 kuorma-auton yläpuolinen laatikko säädettävissä?

V. Kyllä, tässä Crescent 578000 -kuorma-auton laatikossa on teräksiset tukijalat, jotka on esiporattu korkeuden säätöä varten.

K. Mitkä ovat tämän kuorma-auton ylälaatikon mitat?

A. 88 (P) x 15 (L) x 17 (K) tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 579000 Topside Truck Box, 96 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9LXG 4TKF9 57900096 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali€1,348.21
Tarjouspyyntö
JOBOX 577000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9LXH 4TKG1 57700072 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali€1,298.01
Tarjouspyyntö
JOBOX 575000 Topside Truck Box, 44 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJJ 57500044 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 576000 Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJK 57600065 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 577002 Topside kuorma-autolaatikko, 72 x 15 x 17 tuuman koko, musta, teräs | CM9GJL 57700272 "15 "17 "MustaTeräs--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 578000 Kuorma-auton yläpuoli, 88 x 15 x 17 tuumaa, valkoinen, teräs
€1,562.67 / yksikkö