JOBOX 575000 Topside Truck Box, 44 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJJ

JOBOX 575000 Kuorma-auton yläpuoli, 44 x 15 x 17 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJJ Malli: 575000
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPside Truck -laatikkoon
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus17 "
Pituus44 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys15 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 575000 44 tuuman teräksinen yläreunalaatikko on suunniteltu pitämään kalliit työkalut turvassa ja estämään niitä liukumasta kuorma-auton lavan ympärillä.

Ominaisuudet:

  • Teräksisessä Jobox 575000 -kuorma-auton laatikossa on autojen polttimokuoritus, joka tiivistää oven kaikilta puolilta.
  • Tässä kuorma-auton laatikossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyörivä T-kahva, joka vetää oven tiukasti tiivistettä vasten.
  • Tässä laatikossa on saranat turvallisuuden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Sen mukana tulee patentoitu Armor-Brite-jauhemaali, joka takaa erinomaisen ruosteenkestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on raskaiden sadevesikouruovien merkitys?

V. Tässä Crescent Jobox -yksikössä on vahvistetut sadevesikouruovet, jotka tiivistyvät yläpuolen aukon ympärillä kosteuden tai vuotamisen estämiseksi.

K. Mitä työkaluja tämän kuorma-auton laatikon mukana tulee?

V. Tämä laatikko sisältää asennussarjan ja tukijalat laitteistoineen.

K. Minkä tyyppisiä kaapeleita käytetään tässä Jobox 575000 -teräksisessä kuorma-auton laatikossa?

V. Se on varustettu pikairrotettavilla, pinnoitetuilla lentokonekaapeleilla, jotka mahdollistavat oven laskemisen alas jopa 180 astetta täydellisen pääsyn saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 579000 Topside Truck Box, 96 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9LXG 4TKF9 57900096 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali€1,348.21
Tarjouspyyntö
JOBOX 577000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9LXH 4TKG1 57700072 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali€1,298.01
Tarjouspyyntö
JOBOX 576000 Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJK 57600065 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 577002 Topside kuorma-autolaatikko, 72 x 15 x 17 tuuman koko, musta, teräs | CM9GJL 57700272 "15 "17 "MustaTeräs--
Tarjouspyyntö
JOBOX 578000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJM 57800088 "15 "17 "ValkoinenTeräsJauhemaali€1,562.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 575000 Kuorma-auton yläpuoli, 44 x 15 x 17 tuumaa, valkoinen, teräs