JOBOX 573002 Kuorma-auton yläpuoli, 88 x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCV

JOBOX 573002 Kuorma-auton yläpuoli, 88 x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini

Tuote: CM9GCV Malli: 573002
€1,604.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPside Truck -laatikkoon
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus17 "
Pituus88 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys15 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 573002 yläpuolella olevaa kuorma-auton laatikkoa käytetään kuorma-autoissa, perävaunuissa ja lava-autoissa työkalujen, laitteiden ja pienten tavaroiden säilyttämiseen. Se tarjoaa nopean pääsyn tallennettuun sisältöön ja parantaa samalla niiden turvallisuutta.

Ominaisuudet:

  • Jobox 573002 yläpuolinen kuorma-auton laatikko on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla pyörivällä t-kahvalla yksikön oven vetämiseksi sen tiivistettä vasten.
  • Sen ovissa on vahvistettu sadevesikouru ja autojen polttimot, jotka pitävät kosteuden kokonaan poissa laatikosta ja sen sisällöstä.
  • Tässä Crescent Joboxin yläpuolella kuorma-auton laatikossa on pikairrotettavat päällystetyt lentokonekaapelit ovien pudottamiseksi ja täydellisen saavutettavuuden takaamiseksi.
  • Sen raskaat saranat mahdollistavat pitkän käytön ja tarjoavat korkean lujuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 573000 Topside Truck Box, 88 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9LXE 4TKF7 57300088 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,307.57
Tarjouspyyntö
JOBOX 572000 Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9LXF 4TKF8 57200072 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€1,279.57
Tarjouspyyntö
JOBOX 570000 Topside Truck Box, 44 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCP 57000044 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 570002 Topside kuorma-autolaatikko, 44 ​​x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCQ 57000244 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 571000D Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCR 571000D65 "15 "17 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 571002D Topside Truck Box, 65 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCT 571002D65 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali-
Tarjouspyyntö
JOBOX 572002D Topside Truck Box, 72 x 15 x 17 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCU 572002D72 "15 "17 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,458.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 573002 Kuorma-auton yläpuoli, 88 x 15 x 17 tuumaa, musta, alumiini
€1,604.00 / yksikkö