JOBOX 488000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 85 gal., 46 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJR

JOBOX 488000 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 85 gal., koko 46 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJR Malli: 488000
€1,034.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Koko85 gal.
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus26 "
Pituus46 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
ShapeMatalaprofiilinen L-muoto
Leveys31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 488000 siirtosäiliö soveltuu polttoaineiden, dieselin ja muiden riskialttiiden nesteiden kuljettamiseen työmaalle ja sieltä pois. Sen L-muotoinen muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen kuorma-auton sänkyihin tukkimatta kuorma-autokaivoja ja jättää riittävästi lattiatilaa tilaa vieraiden tavaroiden säilyttämiseen. Matalaprofiilisessa yksikössä on teräsrunko, jossa on valkoinen viimeistely lisää lujuutta ja korroosionkestävyyttä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukittava, tuuletettu korkki, joka on helppo täyttää ja estää liiallisen paineen muodostumisen.
  • Tässä laitteessa on sisäiset ohjauslevyt, jotka lisäävät lujuutta ja estävät nesteiden liiallisen valumisen kuljetuksen aikana.
  • Se sisältää raskaat kannattimet säiliön kiinnittämiseksi tavaratilan alustaan ​​ja sisäänrakennetut nostorenkaat, jotka helpottavat tyhjän säiliön nostamista ja siirtämistä.
  • Tässä mallissa on turvatäyttökapasiteetti, joka antaa tarpeeksi tilaa nesteiden laajentumiselle lämpimällä säällä.
  • Siinä on tyhjennystulppa turvalliseen tyhjennykseen ja 2 tuuman NPT-vahvistetut tulpat pumpun asentamista varten säiliön molemmille puolille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriHinta
JOBOX 480000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.Valkoinen€1,129.55
JOBOX 484000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Valkoinen€1,093.04
JOBOX 485000 nesteen siirtosäiliö, neliö, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Valkoinen€697.44
JOBOX 486000 Nesteen siirtosäiliö, pystysuora, 36 gal., 54 x 9 x 19 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Valkoinen€758.22
JOBOX 487000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 88 gal., 54 x 31 x 25 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Valkoinen€1,062.81
JOBOX 480002 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, musta, teräs | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Musta€1,304.20
Tarjouspyyntö
JOBOX 482000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 48 gal., 27 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Valkoinen€809.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 488000 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 85 gal., koko 46 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs
€1,034.42 / yksikkö