JOBOX 439000 nesteensiirtosäiliö, neliö, 23.25 x 23.25 x 23.25 tuumaa, koko, kirkas, alumiini | AF4QMH 9FZR7

JOBOX 439000 nesteen siirtosäiliö, neliö, 23.25 x 23.25 x 23.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Varastossa
Tuote: AF4QMH Malli: 439000Ristiviite: 9FZR7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,153.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Koko50 gal.
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus23.25 "
Pituus23.25 "
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultit kuorma-autoon
Pakkausboxed
MuotoNeliö
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)59.06
Laivan pituus (cm)59.06
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 439000 polttoainesäiliö helpottaa nesteiden siirtoa kuorma-autoissa.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 439000 polttoainesäiliössä on 4 erittäin lujaa kiinnikettä säiliön kiinnittämiseksi kuorma-auton alustaan.
  • Tässä laitteessa on 0.125 tuuman kulutuspinnan alumiinirakenne, joka on kevyt ja helppo puhdistaa.
  • Siinä on lukittava täyttöaukon korkki ja liitin polttoainehöyryjen vuotamisen estämiseksi.
  • Siinä on 2 tuuman NPT-vahvistetut tulpat, jotka mahdollistavat pumpun asentamisen säiliön molemmille puolille.
  • Se on varustettu kahdella keskimmäisellä ohjauslevyllä, jotka lisäävät lujuutta sisällön virtauksen ohjaamiseen kuljetuksen aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän JOBOX 439000 -säiliön polttoainekapasiteetti?

V. Tämän polttoaineen siirtosäiliön enimmäiskapasiteetti on 50 gallonaa.

K. Kuinka voimme asentaa polttoaineen siirtosäiliön?

V. Tässä säiliössä on lujat kiinnikkeet, joissa on kiinnitysreiät, joiden avulla pultit mahtuvat kuorma-auton alustaan ​​asennuksen helpottamiseksi.

K. Kuinka tätä säiliötä voidaan siirtää?

V. Tämä polttoainesäiliö on varustettu nostorenkaalla, joka mahdollistaa tuotteen helpon siirtämisen ja käsittelyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriMateriaaliHinta
JOBOX 437000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AA9UJX 1FEG3 43700057.5 "31 "25 "100 gal.KirkasAlumiini€1,483.10
JOBOX 438000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.25 x 23.25 x 23.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.KirkasAlumiini€1,784.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 439000 nesteen siirtosäiliö, neliö, 23.25 x 23.25 x 23.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€1,153.08 / yksikkö