JOBOX 437000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AA9UJX 1FEG3

JOBOX 437000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., koko 57.5 ​​x 31 x 25 tuumaa, kirkas, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UJX Malli: 437000Ristiviite: 1FEG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,483.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Pohjan korkeus9"
Koko100 gal.
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus25 "
Pituus57.5 "
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultit kuorma-autoon
Pakkausboxed
ShapeL-muotoinen
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7611000030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 437000 L-muotoinen siirtosäiliö mahdollistaa polttoaineen tai muiden palamattomien nesteiden luotettavan kuljetuksen työmaalle ja sieltä pois. Siinä on ainutlaatuinen L-muoto, joka sopii mihin tahansa täysikokoiseen kuorma-auton sänkyyn viemättä liikaa tavaratilaa. Siinä on myös lukittava kansi ja liitin, keskimmäiset välilevyt, vahvistetut tulpat ja kestävä ja säänkestävä viimeistely.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kapea pohja, jotta se mahtuu kuorma-auton sänkyyn ilman, että se tukkii pyörän syvennyksiä, vaikka se olisi asennettu lyhytpohjaisiin kuorma-autoihin.
  • Varustettu lukittavalla, tuuletetulla korkilla, joka helpottaa täyttämistä ja täydellistä turvallisuutta, kun säiliö jätetään ilman valvontaa.
  • Sisältää sisäiset ohjauslevyt, jotka estävät nesteiden liiallista valumista kulmien ja kohoumien yli.
  • Mukana neljä lujaa kiinnikettä asennuksen varmistamiseen ja 2 tuuman NPT-vahvistetut tulpat pumpun asentamiseen säiliön molemmille puolille.
  • Mukana tulee kestävä, raskas 0.125 alumiininen kulutuspintalevyrunko, joka lisää pitoa kuljetuksen aikana, ja siihen mahtuu 100 gallonan nestettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriMateriaaliHinta
JOBOX 439000 nesteensiirtosäiliö, neliö, 23.25 x 23.25 x 23.25 tuumaa, koko, kirkas, alumiini | AF4QMH 9FZR7 43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.KirkasAlumiini€1,153.08
JOBOX 438000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.25 x 23.25 x 23.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.KirkasAlumiini€1,784.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 437000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., koko 57.5 ​​x 31 x 25 tuumaa, kirkas, alumiini
€1,483.10 / yksikkö