JOBOX 438000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.25 x 23.25 x 23.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AF4VKJ 9LF07

JOBOX 438000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.25 x 23.25 x 23.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Varastossa
Tuote: AF4VKJ Malli: 438000Ristiviite: 9LF07

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,784.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Koko100 gal.
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus23.25 "
Pituus45.25 "
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultit kuorma-autoon
Pakkausboxed
ShapeSuorakulmainen
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)59.06
Laivan pituus (cm)114.94
Laivan leveys (cm)59.06
HS-koodi7611000030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 438000 alumiininen siirtosäiliö on valmistettu raskaasta kulutuspinnasta alumiinista (0.125 tuumaa) ja painetestattu vuotojen varalta. Ihanteellinen polttoaineiden, dieselin, bensiinin ja muiden palamattomien nesteiden kuljettamiseen työmaalle ja sieltä pois. Pystyy varastoimaan yhteensä 100 gallonaa nestekapasiteettia laitteiden tai paikan päällä olevien ajoneuvojen täyttöä varten.

Ominaisuudet:

  • Sisältää täydet keskivaimentimet, jotka lisäävät voimaa ja ohjaavat sisällön virtausta kuljetuksen aikana.
  • Mukana neljä lujaa kiinnikettä säiliön kiinnittämiseksi kuorma-auton alustaan ​​ja vahvistetut tulpat (2 tuuman NPT) pumpun asentamiseksi siirtosäiliön molemmille puolille.
  • Siinä on lukittava täyttökorkki ja liitin helpottamaan täyttöä ja täydellistä turvallisuutta, kun säiliö jätetään ilman valvontaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat suorakaiteen muotoiset alumiiniset siirtosäiliöt?

V. Suorakaiteen muotoiset siirtosäiliöt ovat yhteensopivia useimpien lyhytsängyisten kuorma-autojen ja hanhenkaulakiinnikkeiden kanssa, mikä säästää tarpeeksi tilaa muulle kuormalle, kuten raskaalle kalustolle ja tarvikkeille lattiasängyssä.

K. Mikä on alumiininen kulutuspintalevy?

V. Se on valssattu alumiinilevy, jonka toisella puolella on kohotettu timantti- tai lineaarinen kuvio ja toisella puolella sileämpi. Näitä levyjä, jotka tunnetaan myös nimellä timanttilevy tai ruutulevy, on saatavana eri kokoisina äärimmäisen lujuuden saavuttamiseksi.

K. Mikä on siirtosäiliöiden liittimien tarkoitus?

V. Liitin on suunniteltu yhdistämään polttoaineen jakeluauton letkut tai suuttimet täyttöputkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriMateriaaliHinta
JOBOX 437000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AA9UJX 1FEG3 43700057.5 "31 "25 "100 gal.KirkasAlumiini€1,483.10
JOBOX 439000 nesteensiirtosäiliö, neliö, 23.25 x 23.25 x 23.25 tuumaa, koko, kirkas, alumiini | AF4QMH 9FZR7 43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.KirkasAlumiini€1,153.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 438000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.25 x 23.25 x 23.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€1,784.61 / yksikkö