JOBOX 221000D Kuorma-arkku, 49 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCM

JOBOX 221000D kuorma-auton arkku, 49 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GCM Malli: 221000D
€673.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus18 "
Pituus49 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 221000D alumiininen kuorma-auton arkku sopii polttoainetölkkien, työkalujen ja laitteiden, kuten vasaroiden, pihtien, hiomakoneiden ja leikkureiden säilyttämiseen autojen valmistukseen, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Jobox tarjoaa myös työmaan arkut sopii työkalujen ja laitteiden varastointiin suuren työmäärän ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lujat alumiiniset vastakappaleet, jotka säätyvät sekä vaaka- että pystysuunnassa pitääkseen kannen lukittuna.
  • Siinä on täydellinen suojakalvo, joka suojaa rintakehän pölyä ja kosteutta vastaan.
  • Sen vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat estävät kosteuden ja kaasujousen kansi nousee automaattisesti, mikä mahdollistaa helpon pääsyn säilytystilaan.
  • Siinä on alumiinirakenne ja kirkaslakka korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka lukita tämä Jobox 221000D -kuorma-autolaatikko?

V. Tämän rinnan etuosassa on lukitusmekanismi. Yksinkertaisella avaimella voidaan lukita kuorma-auton laatikko luvattoman pääsyn estämiseksi, mikä varmistaa työkalujen turvallisuuden.

K. Kuinka nostaa täyteen lastattua Jobox 221000D alumiinia olevaa kuorma-autoa?

V. Siinä on kantokahvat molemmilla puolilla. Käyttäjä voi käyttää haarukka- ja ketjujärjestelyä täyteen lastatun kuorma-auton rinnan nostamiseen sivukahvoilla.

K. Kuinka estää Jobox 221000D alumiinikuorma-auton arkun kansi kaatumasta?

V. Kuorma-auton arkun lastaamisen/purkamisen aikana käyttäjä voi avata sen kannen ja se pysyy paikoillaan avattaessa. Sisäänrakennettu hydraulisylinterimekanismi pitää kannen paikoillaan ja varmistaa käyttäjän turvallisuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 220000D Kuorma-arkku, 37 x 18 x 14.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCL 220000D37 "18 "14.5 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€594.80
Tarjouspyyntö
JOBOX 222000D Kuorma-arkku, 57 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCN 222000D57 "18 "18 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€775.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 221000D kuorma-auton arkku, 49 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini
€673.16 / yksikkö