JOBOX 222000D Kuorma-arkku, 57 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCN

JOBOX 222000D kuorma-auton arkku, 57 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GCN Malli: 222000D
€775.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus18 "
Pituus57 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 222000D alumiininen kuorma-auton arkku on suunniteltu polttoainepullojen / tölkkien, työkalujen ja laitteiden, kuten vasaran, hiomakoneiden ja leikkurien, säilytykseen autojen valmistukseen ja kunnossapitoon sekä rakennussovelluksiin. Jobox tarjoaa myös työmaan arkut työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen suuren työmäärän ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lujat alumiiniset vastakappaleet, jotka säätyvät sekä vaaka- että pystysuunnassa pitäen kannen tiukasti kiinni.
  • Sen mukana tulee täydellinen suojakalvo, joka suojaa rintakehän pölyä ja kosteutta vastaan.
  • Siinä on vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat kosteuden estämiseksi.
  • Siinä on kaasujousen kansi, joka nousee automaattisesti ylös päästäkseen helposti varastoon.
  • Siinä on leveät nostokahvat, jotka helpottavat rintakehän nostamista ja tukevat raskaita kuormia.
  • Siinä on alumiinirakenne ja kirkaspinnoite korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka lukita tämä Jobox 222000D -kuorma-autolaatikko?

A. Joboxin alumiinikotelossa on lukitusmekanismi etupäässä ja yksinkertaisella avaimella voidaan lukita kuorma-auton laatikko, mikä estää luvattoman pääsyn ja varmistaa näin työkalujen turvallisuuden.

K. Kuinka nostaa täyteen lastattua Jobox 222000D alumiinia olevaa kuorma-autoa?

V. Siinä on kantokahvat molemmilla puolilla. Käyttäjä voi käyttää haarukka- ja ketjujärjestelyä täyteen lastatun kuorma-auton rinnan nostamiseen sivukahvoilla.

K. Kuinka estää Jobox 222000D alumiinikuorma-auton arkun kansi kaatumasta?

V. Kuorma-auton arkun lastaamisen/purkamisen aikana käyttäjä voi avata sen kannen ja se pysyy paikoillaan avattaessa. Siinä on hydraulisylinterimekanismi, joka pitää kannen paikallaan käyttäjän turvallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 220000D Kuorma-arkku, 37 x 18 x 14.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCL 220000D37 "18 "14.5 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€594.80
Tarjouspyyntö
JOBOX 221000D Kuorma-arkku, 49 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCM 221000D49 "18 "18 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€673.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 222000D kuorma-auton arkku, 57 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini
€775.63 / yksikkö