JOBOX 220000D Kuorma-arkku, 37 x 18 x 14.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCL

JOBOX 220000D kuorma-auton arkku, 37 x 18 x 14.5 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GCL Malli: 220000D
€594.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.5 "
Pituus37 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 220000D alumiininen kuorma-auton arkku on ihanteellinen polttoainetölkkien, työkalujen ja laitteiden, kuten hiomakoneiden ja leikkurien, vasaran ja pihtien säilyttämiseen rakentamiseen, autojen valmistukseen ja kunnossapitoon. Jobox tarjoaa myös työmaan arkut jotka soveltuvat työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen suuren työmäärän ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Tässä kannettavassa kuorma-auton laatikossa on lujat alumiiniset iskut, jotka säätyvät vaaka- ja pystysuunnassa pitääkseen kannen lukittuna.
  • Täysi suojakalvo suojaa rintakehää pölyltä ja vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat estävät kosteuden pääsyn sisään.
  • Siinä on kaasujousen kansi, joka nousee automaattisesti ylös, mikä mahdollistaa helpon pääsyn säilytystilaan.
  • Siinä on leveät nostokahvat, jotka helpottavat nostamista ja tukevat raskaita kuormia.
  • Siinä on alumiinirakenne ja kirkaspinnoite korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka nostaa täyteen lastattua Jobox 220000D alumiinia olevaa kuorma-autoa?

V. Tässä säilytyslaatikossa on kantokahvat molemmilla puolilla, joiden avulla käyttäjä voi nostaa täyteen lastatun kuorma-auton arkkua käyttämällä trukki- ja ketjujärjestelyä sekä sivukahvoja.

K. Kuinka lukita tämä Jobox 220000D -kuorma-autolaatikko?

V. Tämän laatikon etuosassa olevan lukitusmekanismin avulla käyttäjä voi lukita sen yksinkertaisella avaimella, mikä estää luvattoman pääsyn ja varmistaa siten työkalun turvallisuuden.

K. Kuinka estää tämän Jobox 220000D alumiinikuorma-auton arkun kansi kaatumasta?

V. Säilytysarkun lastaamisen/purkamisen aikana käyttäjä voi avata arkun kannen ja se pysyy paikoillaan avattaessa. Sen sisäänrakennettu hydraulisylinterimekanismi pitää kannen paikoillaan ja varmistaa käyttäjän turvallisuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 221000D Kuorma-arkku, 49 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCM 221000D49 "18 "18 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€673.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 222000D Kuorma-arkku, 57 x 18 x 18 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCN 222000D57 "18 "18 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€775.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 220000D kuorma-auton arkku, 37 x 18 x 14.5 tuuman koko, kirkas, alumiini
€594.80 / yksikkö