Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6589AMP-2 Jobber Drill 2mm 140 kovametalli | AF8QMM 29FT32

WALTER TOOLS A6589AMP-2 Jobber-pora 2 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QMM Malli: A6589AMP-2Ristiviite: 29FT32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.078 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunAML - ALTiN
Huilun pituus31mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA6589
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus72mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.3mm
Koko2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3389AML-2 Jobber Drill 2mm 140 kovametalli | AF8QBX 29FN09 A3389AML-217mmA338957mm140 Tutkinnot€195.58
WALTER TOOLS A6181AML-2 Jobber Drill 2mm 150 kovametalli | AF8QGN 29FP56 A6181AML-210mmA618157mm150 Tutkinnot€141.58
WALTER TOOLS A6489AMP-2 Jobber Drill 2mm 140 kovametalli | AF8QLB 29FR97 A6489AMP-223mmA648963mm140 Tutkinnot€240.91
WALTER TOOLS A6789AMP-2 Jobber Drill 2mm 140 kovametalli | AF8QNA 29FT44 A6789AMP-244mmA678990mm140 Tutkinnot€407.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6589AMP-2 Jobber-pora 2 mm 140 kovametalli
€299.98 / yksikkö