JOBOX 1-351002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEB

JOBOX 1-351002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GEB Malli: 1-351002
€916.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus69 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiTäysikokoinen, matalaprofiilinen
Leveys21 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-351002 crossover-kuorma-auton laatikossa on erittäin vahva alumiinirunko, joka kestää kuormavaurioita. Sen matalaprofiilinen muotoilu mahdollistaa sisällön täydellisen näkyvyyden, ja yhden kannen kokoonpano tarjoaa nopean pääsyn ja säilytyksen suuriin esineisiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä laatikossa on patentoitu Gear-Lock-mekanismi, joka räikkää kannen tiukasti vastustaakseen murtautumisyrityksiä.
  • Siinä on raskaat kaasujouset, jotka helpottavat kannen nostamista ja jousisuojukset estämään juuttumisen tai vaurioitumisen.
  • Tämä yksikkö on integroitu itsesuuntautuviin salpavanteisiin, jotka kääntyvät sivulta toiselle kytkeäkseen Gear-Lock-järjestelmän ja vastustaen taipumista tai kiemurtelua.
  • Siinä on laminoitu jäykkä rakennekannen tuki lisää lujuutta ja melakahvat korroosiota vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, JOBOX 1-351002 crossover-kuorma-auton laatikossa on musta Armor-Brite-jauhemaalaus, joka takaa erinomaisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.

K. Mitä ovat melatyyliset kahvat?

A. Melakahvat on uppoasennettu yksikköön, jotta ne tarjoavat tukevan otteen avaamisen helpottamiseksi.

K. Mikä on leveiden ylälaippojen tarkoitus?

V. Leveät ylälaipat on suunniteltu lepäämään sängyn kiskojen päällä, jotta alapuolelle jää ylimääräistä tilaa lastin säilytystä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-232000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDV 1-23200069 "21 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€789.39
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-232002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDW 1-23200269 "21 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€916.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-235000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 59 x 21 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDX 1-23500059 "21 "11.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-238000 Crossover Truck Box, keskikansi, täysikokoinen, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDY 1-23800069 "21 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€789.39
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-238002 Crossover Truck Box, keskikansi, täysikokoinen, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDZ 1-23800269 "21 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€916.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-351000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEA 1-35100069 "21 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€789.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-351002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini
€916.10 / yksikkö