JOBOX 1-351000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEA

JOBOX 1-351000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GEA Malli: 1-351000
€789.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus69 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiTäysikokoinen, matalaprofiilinen
Leveys21 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-351000 crossover-kuorma-autolaatikko on suunniteltu suurten työkalujen säilyttämiseen. Siinä on yksikannen muotoilu, joka tarjoaa kätevän pääsyn tallennettuihin esineisiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on leveät ylälaipat, joilla se voidaan asentaa kuorma-auton kiskoihin, jolloin laatikon alle jää tilaa lisälastille.
  • Tässä laatikossa on sisäänrakennetut säilytysastiat ja 4-lokeroinen säilytyslokero pienten esineiden ja tarvikkeiden helppoon järjestämiseen.
  • Sen patentoitu Gear-Lock-järjestelmä vetää kannen tiukasti vastustaakseen jopa 1000 lb:n utkimisvoimaa ja tarjoaa erinomaisen kosteudenkestävyyden.
  • Tässä laitteessa on leveät ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka parantavat korroosionkestävyyttä, ja itsestään kohdistuvat salparenkaat, jotka luovat tiiviin tiivistyksen, kun kansi on suljettu.
  • Laatikko lukittuu kuljettajan päästä, mutta se voidaan avata molemmilta puolilta ajoneuvoa käyttömukavuuden vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat jäykät rakenteelliset kannen kannattimet?

V. RSL (jäykkä rakennekansi) -tuet antavat kanteen ylivoimaisen lujuuden (avattuna) ja estävät lastin vaurioitumisen.

K. Mikä on kaasujousisuojusten tarkoitus?

A. Kaasujousisuojat suojaavat kaasujousia juuttumiselta ja vaurioilta.

K. Mikä on matalan profiilin suunnittelun merkitys?

V. Matala profiili mahdollistaa tallennetun sisällön paremman näkyvyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-232000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDV 1-23200069 "21 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€789.39
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-232002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDW 1-23200269 "21 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€916.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-235000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 59 x 21 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDX 1-23500059 "21 "11.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-238000 Crossover Truck Box, keskikansi, täysikokoinen, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDY 1-23800069 "21 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€789.39
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-238002 Crossover Truck Box, keskikansi, täysikokoinen, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDZ 1-23800269 "21 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€916.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-351002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEB 1-35100269 "21 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€916.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-351000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€789.39 / yksikkö