JOBOX 1-238000 Crossover Truck Box, keskikansi, täysikokoinen, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDY

JOBOX 1-238000 Crossover Truck Box, keskikansi, täysikokoinen, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GDY Malli: 1-238000
€789.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus69 "
Kannen tyyliKeskikansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys21 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-238000 crossover-kuorma-autolaatikko on ihanteellinen työkalujen ja laitteiden, kuten hydraulisten tunkkien, sähköporien ja -leikkurien sekä ajoneuvojen varaosien, säilytykseen. Jobox lisää tarjouksia crossover kuorma-autojen laatikot jotka ovat ihanteellisia varastointiin erittäin hankaavissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on RSL-laminoidut jäykät rakenteelliset kannen kannattimet ja leveät ylälaatikkolaipat rakenteellista lujuutta varten.
  • Siinä on säilytyslokero usein käytettyjen osien säilyttämiseen, ja molemmilla puolilla on sisäänrakennetut säilytyslokerot pienten tavaroiden ja tarvikkeiden säilyttämistä varten.
  • Siinä on kuljettajan puolelta lukittava kansi, johon pääsee käsiksi ajoneuvon molemmilta puolilta.
  • Siinä on Gear-Lock ja itsesuuntautuvat kannen iskurit, jotka lukitsevat kannen tiukasti turvallisuuden parantamiseksi.
  • Siinä on erittäin luja runkorakenne, joka kestää kuorman vaurioita samalla kun se suojaa lukitusmekanismia.
  • Siinä on leveä ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipi, joka kestää hankaavia ympäristöjä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox 1-238000 crossover-autolaatikko?

V. Tämä kuorma-auton laatikko voidaan helposti asettaa kuorma-auton lavan sivuseinille. Sen sivut lepäävät näillä sivuseinillä, eikä säilytyslaatikkoa tarvitse ruuvata kuorma-auton sänkyyn.

K. Kuinka estää Jobox 1-238000 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastaamisen/purkauksen aikana?

V. Sen mukana tulee sisäänrakennettu kaasuiskutyyppinen kannen käsittelijä. Avattuaan kansi pysyy paikoillaan turvallisen lastauksen/purkauksen varmistamiseksi.

K. Kuinka lukita tämä Jobox 1-238000 crossover-autolaatikko?

V. Tämä crossover-auton laatikko voidaan lukita avaimella. Piilotyyppinen lukko sijaitsee laatikon sivulla, mikä varmistaa työkalun turvallisuuden ja estää sisäänmurron.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-232000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDV 1-23200069 "21 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€789.39
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-232002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDW 1-23200269 "21 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€916.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-235000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 59 x 21 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDX 1-23500059 "21 "11.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-238002 Crossover Truck Box, keskikansi, täysikokoinen, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDZ 1-23800269 "21 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€916.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-351000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEA 1-35100069 "21 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€789.39
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-351002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEB 1-35100269 "21 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€916.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-238000 Crossover Truck Box, keskikansi, täysikokoinen, 69 x 21 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€789.39 / yksikkö