JOBOX 1-312002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCG

JOBOX 1-312002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini

Tuote: CM9GCG Malli: 1-312002
€605.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpuolinen kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus11 "
Pituus47.75 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys13 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-312002 alumiininen sisäpuolen kuorma-auton laatikko pitää kalliit työkalut turvassa ja estää niitä liukumasta kuorma-auton lavan ympäri.

Ominaisuudet:

  • Siinä on erittäin vahva runko, joka suojaa lukitusmekanismia ja vastustaa lastivaurioita.
  • Tässä kuorma-auton laatikossa on vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden pääsyn sisään.
  • Se on varustettu kannella, joka on vahvistettu tukijalalla lujuuden lisäämiseksi.
  • Tässä Crescent Jobox -työkalussa on säädettävät kannen iskut, jotka pitävät kannen tiukasti lukittuna turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on itsestään nousevat kannet, joissa on kaasujousikannennostimet helpon pääsyn takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Jobox 1-312002 alumiininen sisäpuolen kuorma-auton laatikko korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

K. Mitä lisävarusteita Jobox 1-312002 alumiinisen sisäpuolen kuorma-auton laatikon mukana tulee?

V. Tämä kuorma-auton laatikko sisältää asennussarjan ja tukijalat laitteistoineen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-312000 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCF 1-31200047.75 "13 "11 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€505.51
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-313000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCH 1-31300057.75 "13 "11 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€554.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-313002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini | CM9GCJ 1-31300257.75 "13 "11 "AlumiiniMustaJauhemaali€661.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-314000 Kuorma-auton sisäpuoli, 71.75 x 13 x 11 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCK 1-31400071.75 "13 "11 "AlumiiniKirkasKirkaslakka-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-312002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 13 x 11 tuumaa, musta, alumiini
€605.81 / yksikkö